S82S-7712 DC 12V0.6A スイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82S omron(オムロン) 39095454

スイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39095454 品番S82S-7712 DC 12V0.6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

DINレール取りつけ可能な薄型小容量電源。
奥行き65mmなので、薄型の100mm制御盤に設置可能。
入力はDC10.2〜27.6Vフリー入力。
7.5Wタイプは±12V出力・±15V出力も用意。
全機種10種類と豊富な品揃え。
安全規格UL、CSA取得。

形状DINレール直付き 定格出力電圧(V)12 端子形状ねじ 定格出力電流(A)0.6 定格出力電力(W)7.5 質量(g)150以下 定格入力電圧(V)DC12〜24 保存温度(℃)-25〜65(ただし、結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V(出力一括)〜(入力一括・接地)間 使用周囲湿度25〜85%(保存湿度20〜90%) 耐衝撃(m/s2)294(6方向各3回にて異常なきこと) 負荷変動(静的)1.5%以下 耐振動10〜55Hz 片振幅 0.375mm 3方向各2hにて異常なきこと 入力電流(A)1.2以下(定格入力にて) 過電流保護105%以上、垂下形、自動復帰 出力電圧可変範囲(%)±5 出力リップルノイズ電圧2%(p-p)以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 効率60〜73%(仕様により異なります) ノイズフィルター 入力電圧範囲(V)DC10.2〜27.6 耐電圧(V/min)AC1.5k(入力一括)と(出力一括・接地)間、カットオフ電流10mA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39095454 S82S-7712 DC 12V0.6A 08591432 S8VS-01512 スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン) 1台 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39095454
2015-10-08
用途:
車の電装品で安定した電源供給が必要でこの商品を使っています。
卸売・小売業

使用前に出力数値も測定し安定しているところを確認、実際車の電装品は安定して動作しておりますので、購入させて頂き非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする