出力電圧(V)24V入力時:22.5V TYP.、22.0Vmin
28V入力時:26.4V TYP.、25.8Vmin
安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1
cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1
EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1
耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)
(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
出力電流(A)バックアップ時:2.5バックアップ時間DC21.6Vに下降するまでの時間(満充電時)1000ms以上(出力電流1.2A)、500ms以上(出力電流2.5A)運転並列:可(4台まで)、直列:不可入力電圧範囲(V)DC24~28出力機能READY表示灯:有(色:緑)、READY出力:有(リレー:DC24V、0.1A max.)、バックアップ表示灯:有(色:赤)、バックアップ出力有(リレー:DC24V、0.1Amax.)質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護有雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合