耐電圧
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA))
AC500V 1min(出力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流1000mA)
機能
直列運転:可(2台まで、外付けダイオード要)
並列運転:不可(ただし、バックアップ運転可能 外付ダイオード要)
リモートセンシング:無
安全規格
UL:UL508(Listing)、UL60950-1、UL1604(ClassT/Division2, Listing)
cUL:CSA C22.2 No.14、No.213(ClassT/Division2)
cUR:CSA No.60950-1
EN: EN50178、EN60950-1
突入電流(A)
100V入力時:17.4以下
200V入力時:35以下
(25℃、コールドスタートにて)
耐振動
10〜55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
入力電流(A)
100V入力時:0.5以下
200V入力時:0.25以下
リーク電流(mA)
100V入力時:0.4以下
200V入力時:0.75以下
出力電圧(V)24
容量(W)15
出力電流(A)0.65
入力電圧(V)AC100〜240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.1×98.5×89.9
質量(g)180以下
タイプ不足電圧検出機能付タイプ(アラーム出力:シンクタイプ(エミッタCOM))
フレームカバー付タイプ
保存温度(℃)-25〜+65
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括、/FG)間 DC500Vにて
使用周囲温度(℃)-10〜+70
力率-
取付け方法DINレール取りつけタイプ
使用周囲湿度30〜85%(保存湿度25〜90%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
耐衝撃(m/s2)150(6方向各3回にて異常の無いこと)
入力変動0.4%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて)
負荷変動0.8%以下(定格入力、0〜100%負荷にて)
過電流保護定格出力電流の105〜160%、への字垂下・間欠動作形・自動復帰
起動時間(ms)1100以下(定格入出力にて)
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
出力電圧可変範囲(%)-20〜20(V.ADJにて)
出力リップルノイズ電圧1.0%(p-p)以下(24V)
温度変動0.02%/℃以下
出力保持時間20ms typ(. 15ms以上)(定格入出力にて)
不足電圧検出出力無
出力表示灯有(色:緑)
効率80%以上
雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスB準拠
放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合