画像準備中

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8VM

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39096242 品番S8VM-15024AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は55種類から選べます 他の種類を見る

小型だから装置のダウンサイズにも貢献
鉛フリーをはじめとしたRoHS指令対応。
グローバルな安全規格に対応。
端子台からねじが落ちない親切設計。
フィンガープロテクト対応で感電防止。

耐電圧
AC3.0kV 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流20mA)
AC2.0kV 1min(入力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA))
AC500V 1min(出力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流1000mA)
機能
直列運転:可(2台まで、外付けダイオード要)
並列運転:不可(ただし、バックアップ運転可能 外付ダイオード要)
リモートセンシング:可
力率
100V入力時:0.98以上
200V入力時:0.94以上
安全規格
UL:UL508(Listing)、UL60950-1、UL1604(ClassT/Division2, Listing)
cUL:CSA C22.2 No.14、No.213(ClassT/Division2)
cUR:CSA No.60950-1
EN: EN50178、EN60950-1
突入電流(A)
100V入力時:17.4以下
200V入力時:35以下
(25℃、コールドスタートにて)
耐振動
10〜55Hz片振幅0.375mm
3方向各2hにて異常の無いこと
入力電流(A)
100V入力時:2.0以下
200V入力時:1.0以下
リーク電流(mA)
100V入力時:0.4以下
200V入力時:0.75以下
出力電圧(V)24 容量(W)150 出力電流(A)6.5 入力電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.6×178.5×89.9 質量(g)530以下 タイプ不足電圧検出機能付タイプ(アラーム出力:シンクタイプ(エミッタCOM)) フレームカバー付タイプ 保存温度(℃)-25〜+65 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括、/FG)間 DC500Vにて 使用周囲温度(℃)-10〜+70 取付け方法DINレール取りつけタイプ 使用周囲湿度30〜85%(保存湿度25〜90%) 入力周波数(Hz)50/60(47〜63) 耐衝撃(m/s2)150(6方向各3回にて異常の無いこと) 入力変動0.4%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて) 負荷変動0.8%以下(定格入力、0〜100%負荷にて) 過電流保護定格出力電流の105〜160%、逆L垂下形(1215,24Vタイプ)、逆L垂下・間欠動作形(5Vタイプ)、自動復帰 起動時間(ms)1100以下(定格入出力にて) 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) 出力電圧可変範囲(%)-20〜20(V.ADJにて) 出力リップルノイズ電圧0.75%(p-p)以下(24V) 温度変動0.02%/℃以下 出力保持時間20ms typ(. 15ms以上)(定格入出力にて) 不足電圧検出出力あり(オープンコレクタ出力DC30V Max. 50mA Max. シンクタイプ(NPN)) 出力表示灯有(色:緑) 効率83%以上 雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスB準拠 放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08530584
2018-06-28
用途:
設備センサーの電源
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

DINレールに取付やすく、配線もやり易い、オムロンの定番商品は信頼性も有り問題なし

対象商品:
08530347
2015-10-29
用途:
実験
建設業・工事業

とても満足です。

対象商品:
08530523
2015-04-16
用途:
架空線路での試験表示器用電源
古河電工パワーシステムズ株式会社 様

以前から同等品を使用しているので慣れた作業が出来た。

対象商品:
08530602
2014-07-13
用途:
制御盤内に取り付け使用(リレー・光電センサー等の電源)

場所を取らず、すっきりまとまり省スペースで、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする