安全規格
UL 508(Listing, Class2 Output:Per 1310)
UL 62368-1
CSA C22.2 No.107.1(cUL)(Class2 Output:Per CSA C22.2No.223)
CSA C22.2 No.62368-1(cUR)
EN 62477-1、EN 62368-1
RCMマーク
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.
AC200V入力時:35以下、28typ.
起動時間(ms)
AC100V入力時:460 typ.
200V入力時:300 typ.
出力保持時間
AC100V入力時:28ms typ.
、AC200V入力時:132ms typ.
効率
AC100V入力時:83%
AC200V入力時:84%
耐電圧(V/min)
AC3k(入力一括)と(出力一括、アラーム出力一括)間(検出電流20mA)
AC2k(入力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流20mA)
AC1k(出力一括、アラーム出力一括)と(接地[アース]/FG)間(検出電流30mA)
AC500(出力一括)と(アラーム出力一括)間(検出電流20mA)
形状DINレール直付き
タイプ表示モニタなし 標準タイプ
機能不足電圧検出表示:無
定格入力電圧(V)AC100〜240
定格出力電流(A)3.75
運転並列:不可(ただし、バックアップ運転可能 外付ダイオード要)、)、直列:可(2台まで、外付けダイオード要)
仕様UL Class2出力(UL1310):適合
質量(g)490以下
構造カバー付きタイプ
出力電圧(V)DC24
接続方式端子台
交換目安無
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×115×121.3
保存温度(℃)-25〜65
容量(W)90
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括、アラーム出力一括)と(入力一括、接地[アース])間 DC500Vにて
使用周囲温度(℃)-10〜60(ただし、結露および氷結しないこと)
力率-
アラーム出力シンク(エミッタCOM)
使用周囲湿度25〜85%(保存湿度25〜90%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜450)
取付方向標準取付け
端子台ねじ端子
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85〜264V 100%負荷にて)
負荷変動1.5%以下(定格入力、0〜100%負荷にて)
耐振動10〜55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
出力電圧可変範囲(V)電圧可変不可
過電流保護定格出力電流の101〜110%、逆L垂下形・間欠動作形、自動復帰
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
出力電圧可変範囲(%)電圧可変不可
出力リップルノイズ電圧250mV以下
温度変動0.05%/℃以下
不足電圧検出出力無
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスA準拠
放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合
出力電圧表示無
出力電流表示無
ピークホールド電流表示無
特性-
ピーク電流(A)-
電流(AC100V入力時)(A)2.3以下、1.9typ.
電流(AC200V入力時)(A)1.4以下、1.0typ.
使用周囲湿度(%RH)25〜85
保存湿度(%RH)25〜90