種別プラグ
タイプF
定格電圧(V)AC380
極数48
端子形状ディップL形端子
使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
定格電流(A)6
材質(ハウジング)ガラス入りPC樹脂(UL94 V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ、(端子部)黄銅/ニッケル下地 錫めっき
総合挿入力74N(最大値)
アズワン品番64-3387-49
耐電圧(V/min)AC 1550(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)400
単体抜去力(N)0.20(最小値、テストゲージにて)