種別ソケット
タイプH
定格電圧(V)AC500
極数15
端子形状ディップストレート端子
使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
定格電流(A)15
材質(ハウジング)ガラス入りPC樹脂(UL94 V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)8以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地銀めっき、(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫めっき
総合挿入力88N(最大値)
アズワン品番64-3387-61
耐電圧(V/min)AC 3100(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)400
単体抜去力(N)0.20(最小値、テストゲージにて)