画像準備中

DINコネクタ(中・大電流用) XC4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数6/42 端子形状ラッピングストレート端子 注文コード39101973 品番XC4N-0613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は極数・端子形状など38種類から選べます 他の種類を見る

国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。
充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。
形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。
DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。
UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)

材質(コンタクト)
(接触部)(接触部)黄銅/ニッケル下地錫合金メッキ
(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫合金、(端子部)-
種別プラグ タイプM 定格電圧(V)AC300 極数6/42 端子形状ラッピングストレート端子 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×0.93N(最大値) 耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)400 単体抜去力(N)0.15(最小値、テストゲージにて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする