omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39102025
品番
XC5A-3222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
種別
プラグ
タイプ
2列配列タイププラグ DIN-Bタイプ(スタンダード)
定格電圧(V)
AC300
極数
32
端子形状
ディップL形端子
使用温度範囲(℃)
-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
寸法A(mm)
53.2
寸法F(mm)
44.6
寸法D(mm)
48.26
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
43.3
寸法B(mm)
47.4
寸法C(mm)
38.1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)
10
6
以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)
(接触部)黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)
総合挿入力
極数×0.59N以下
耐電圧(V/min)
AC 1000(リーク電流1mA以下)
コーディングキー位置(端子No.)
5、12
挿抜耐久(回)
200
単体抜去力(N)
0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)