※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XC5C-6422 XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) omron(オムロン) 39102271 XC5C-6422 XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) omron(オムロン) 39102271 XC5C-6422 XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) omron(オムロン) 39102271

XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39102271 品番 XC5C-6422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。
ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。
FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。
メーカー形XC6シリーズとかん合可能。
UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。

材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)
種別プラグ タイプ3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード) 定格電圧(V)AC300 極数64(中ヌキ) 端子形状ディップL形端子 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 寸法A(mm)93.8 耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下) 寸法F(mm)85.2 寸法D(mm)88.9 定格電流(A)2 寸法E(mm)83.9 寸法B(mm)88 寸法C(mm)78.74 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×0.59N以下 コーディングキー位置(端子No.)6、13、20、27 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする