XC5C-9622 XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) omron(オムロン) 39102296

XC5C-9622 XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) omron(オムロン) 39102296
XC5C-9622 XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) omron(オムロン) 39102296

XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
極数96
内容量1個注文コード39102296品番XC5C-9622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。
ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。
FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。
メーカー形XC6シリーズとかん合可能。
UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。

材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)
種別プラグタイプ3列配列タイププラグ DIN-Cタイプ(スタンダード)定格電圧(V)AC300極数96端子形状ディップL形端子使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)寸法A(mm)93.8耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)寸法F(mm)85.2寸法D(mm)88.9定格電流(A)2寸法E(mm)83.9寸法B(mm)88寸法C(mm)78.74材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下コーディングキー位置(端子No.)6、13、20、27挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする