種別ソケット
タイプ2列配列タイプソケット DIN-Qタイプ(リバース)
定格電圧(V)AC300
極数100
端子形状ディップL形端子
使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
寸法A(mm)139.5
寸法F(mm)-
寸法D(mm)134.62
定格電流(A)2
寸法E(mm)128.7
寸法B(mm)130.7
寸法C(mm)124.46
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)、(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)
総合挿入力極数×0.59N以下
耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)
コーディングキー位置(端子No.)10、20、31、41
挿抜耐久(回)200
単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)