omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
XC8A/C バックプレーンハウジング
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39102786
品番
XC8A-1102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
総合挿入力
(コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド)極数×1.00N以下
単体抜去力(N)
(コンタクト)0.15以上
(グランド)0.15以上
備考
都度納期確認
種別
バックプレーンハウジング
定格電圧(V)
AC500
極数
110
適合コネクタ
形XC8A-1101S-4
適合
タイプAプラグ110極用
使用温度範囲(℃)
-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
寸法A(mm)
16.55
高さH(mm)
16.55
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
-
材質(ハウジング)
ガラス入りLCP樹脂(UL94 V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)
10
4
以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
アズワン品番
64-3390-88
耐電圧(V/min)
AC750(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)
250
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。