曜日別特売
MDUD32TN-50DMZ MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD32TN) SMC 39103033

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD32TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39103033品番MDUD32TN-50DMZ
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする