フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数60 注文コード39103276 品番XG4M-6031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は極数・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

形状MILタイプソケット 極数60 定格電圧(V)250 適合電線1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線) 結線方式圧接 ピッチ(mm)1.27 使用温度範囲(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合 寸法A(mm)80.8 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)1 寸法B(mm)73.66 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 極性ガイド2 総合挿入力極数×1.96N以下 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39103285
2019-10-25
用途:
治具作成時
製造業

図(絵)を見て購入しましたが、ガイドが1つのタイプでした。図にはストレインリリーフが付いていましたが、付いてなくて使えません。

型式:XG4M-6430には、ストレインリリーフは付属しておりません為、別売りのストレインリリーフをご購入お願い致します。

■別売りのストレインリリーフは2種類ございます。
ロック付きの物が型式:XG4U-6404 
ロック無しの物が型式:XG4T-6404となります。

ストレインリリーフが付属で付いている商品の型式は末尾に-Uがつきます。(型式:XG4M-6430-U)
とのことです。

1人が参考にしています
対象商品:
39103267
2019-06-03
用途:
信号ケーブルの作成

図(絵)を見て購入しましたが、ガイドが2つのタイプで、使えません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする