曜日別特売
XG4M-6430 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン) 39103285

XG4M-6430 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン) 39103285
XG4M-6430 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン) 39103285

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数64注文コード39103285品番XG4M-6430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

形状MILタイプソケット極数64定格電圧(V)250適合電線1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)結線方式圧接ピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合寸法A(mm)85.8耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1寸法B(mm)78.74材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色極性ガイド1総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39103285
2019-10-25
用途: 治具作成時
製造業

図(絵)を見て購入しましたが、ガイドが1つのタイプでした。図にはストレインリリーフが付いていましたが、付いてなくて使えません。
型式:XG4M-6430には、ストレインリリーフは付属しておりません為、別売りのストレインリリーフをご購入お願い致します。
■別売りのストレインリリーフは2種類ございます。
ロック付きの物が型式:XG4U-6404 
ロック無しの物が型式:XG4T-6404となります。
ストレインリリーフが付属で付いている商品の型式は末尾に-Uがつきます。(型式:XG4M-6430-U)
とのことです。

1が参考にしています
対象商品 : 39103267
2019-06-03
用途: 信号ケーブルの作成

図(絵)を見て購入しましたが、ガイドが2つのタイプで、使えません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする