曜日別特売
XG4U-1404 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付) omron(オムロン) 39103337

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
極数14
内容量1個注文コード39103337品番XG4U-1404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57
販売価格(税別)
52

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。
オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

形状MILタイプソケットストレインリリーフ(ロック付き)極数14寸法A(mm)31.8寸法B(mm)18.2寸法C(mm)31.2寸法D(mm)22.3寸法E(mm)15.24規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする