※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 端子形状2列タイプ、ストレート端子 注文コード39103732 品番XG8W-1041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39
販売価格(税別)
35
この商品は極数・端子形状など34種類から選べます 他の種類を見る

広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。
適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ
スルーホール径Φ0.8に対応。
2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。
分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。

接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XG5M-Nとのかん合時の値
定格電圧(V)AC300 極数10 端子形状2列タイプ、ストレート端子 適合ソケット形XG4M(フラットケーブルコネクタ:ソケット)、形XG4G(ボード・ボードコネクタ:ソケット)、形XG5M(バラ線圧着コネクタ)、形XG5M-N(バラ線圧線コネクタ:2列ソケット) 規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)12.7 耐電圧AC650V 1min(リーク電流1mA以下) 寸法B(mm)10.16 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 アズワン品番64-3396-84 材質(コンタクト接触部)黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:461

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする