KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 純水製造・純水関連
KITZ(キッツ)の カートリッジ純水器
浄水器 業務用オアシックス 活性炭式浄水ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39104267
品番
LOAS-N0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過材料に抗菌性活性炭を大量に採用した浄水ユニットです。毎日大量のお水を使用されるおそば屋さんやラーメン屋さんなどで、ニオイなどを除去したおいしい「水」が安価なコストで大量にご使用いただけます。
仕様
ろ材:活性炭/不織布、ろ過流量(L):10/分、浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量200,000L、除去率80%、瞬間耐圧(Pa):1.75M、常用使用圧力(Pa):0.1〜0.6M(0.35Mを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。)
外径(Φmm)
胴径102(最大169)×高さ320
本体質量(kg)
1.9(満水時3.6)
交換目安
1ヵ年(1日あたりの使用水量545L)
アズワン品番
61-4270-78