ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数100 端子形状ディップストレート端子 注文コード39104527 品番XH4A-0131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は極数・端子形状など53種類から選べます 他の種類を見る

基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。
基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)
ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。
雌雄同形コネクタです。
はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。
コジリに強いリーフ接触構造。
UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)
形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

接触抵抗(mΩ)
30以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XH4A-□□31同士のかん合によります
定格電圧(V)AC125 定格電流(A)0.5 極数100 端子形状ディップストレート端子 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)70.83 寸法B(mm)62.23 寸法C(mm)66.73 材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)、(端子部)りん青銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ 総合挿入力極数×1.47N以下 アズワン品番64-3399-14 耐電圧(V/min)AC650、1(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)50 総合抜去力(N)極数×0.15以上 材質(ロケータ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(止めピン)りん青銅/錫メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする