※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XS2F-A421-DB0-A 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン) 39106435 XS2F-A421-DB0-A 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン) 39106435 XS2F-A421-DB0-A 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン) 39106435

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 極数4 注文コード39106435 品番XS2F-A421-DB0-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070
この商品は極数・内容量など183種類から選べます 他の種類を見る

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

種別AC用 タイプケーブル付コネクタソケット片側コネクタ 定格電圧(V)AC250 極数4 ケーブル長(m)2 コネクタ片側コネクタ コンタクトブロック:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)1.5 引張強度組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲20〜85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) ケーブル標準ケーブル 材質(Oリング)ゴム 心数×断面積(mm2)2×0.5 材質(コンタクト)リン青銅 ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4〜Φ5:49、外径:Φ3:29 ケーブル引出方向ストレート 材質(固定金具)黄銅(Niメッキ処理) 結線端子No.1:-、No.2:-、No.3:茶、No.4:青(AC用) 耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
注意
※都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46681424
2023-06-09
用途:
機械のメンテナンス
有限会社佐野光学 様

オムロンのWLNJを手元SWとして使っています。
接続に使いますが、毎日何百回も振りますので コネクタとケーブルの付け根が数年で破損します。
種類が多くAC200V用を探すのに手間取りました。

1人が参考にしています
対象商品:
39106523
2019-09-05
用途:
特殊電源ケーブルとして

本来の使い方ではないと思いますが、PSEを無視した場合、
このコネクタは電源としても有力で、海外製の機器に電源を
試験的に投入したかったため、購入しました。

なにより成端されているのが非常に便利ですし、ケーブルも
しなやかで、かつ擦れにも強そうな、立派なものでした。

急ぎで入手したかったところ、在庫を見たら全数には満たない
ものの、最低限の必要数がすぐに手に入ったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする