omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
センサターミナル コード接続用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39108623
品番
XS8A-0442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合サイズ(mm
2
)
(芯線)0.14〜0.2
材質(ケース)
ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
材質(キャップ)
ABS樹脂
コード
耐油性PVC
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)光学カバー