XW2B-20G4 コネクタ端子台変換ユニットXW2B(スタンダードタイプ)  フラットケーブルコネクタ omron(オムロン) 39108632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XW2B-20G4 コネクタ端子台変換ユニットXW2B(スタンダードタイプ)  フラットケーブルコネクタ omron(オムロン) 39108632 XW2B-20G4 コネクタ端子台変換ユニットXW2B(スタンダードタイプ)  フラットケーブルコネクタ omron(オムロン) 39108632

コネクタ端子台変換ユニットXW2B(スタンダードタイプ) フラットケーブルコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39108632 品番XW2B-20G4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コネクタと端子台の変換を容易にし、制御盤内の省配線を実現
DINレール取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応
コネクタ側は、MILフラットケーブルコネクタと多極角形コネクタを標準化
端子台はM3ねじタイプとM3.5ねじタイプを品揃え

タイプフラットケーブルコネクタタイプ 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)1 極数20 コネクタフラットケーブルコネクタ 使用コネクタ形XG4A-2031 端子台M3ねじ端子台 寸法A(mm)67.5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0〜+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39108632 XW2B-20G4 66533967 XW2R-E20GD-T 画像準備中 コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする