サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
適合ユニット型式
C200H高機能 ユニットオープンコレクタ出力タイプ 形C200H-NC112用
注文コード
39109147
品番
XW2Z-100J-A1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
適合
【ドライバ】
OMNUC W/Uシリーズ 形R88D-WT/UP/UT
適合ユニット型式
C200H高機能 ユニットオープンコレクタ出力タイプ 形C200H-NC112用
定格電圧(V)
DC24
ケーブル長(m)
1
軸数
1軸
保護構造
IP00 IEC規格
定格電流(A)
1(温度上昇+30℃ MAX)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0~+55
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブル
UL2464インターフェースケーブル
保護クラス
(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする