ウルトラスティンガーLED 急速充電セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39111206 品番028LF
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スティンガーシリーズのマグナムモデルに最新のスーパーLEDと制御回路を搭載。とにかく明るいフラッシュライトを低ランニングコストで使用されたい方には、特にお勧めの充電式LEDライトです。ストリームライト独自の「10タップ」プログラムにより、「高・中・低・ストロボ」、「高のみ」、「高・中・低のみ」の点灯モードをプリセット可能。光学レンズと精密リフレクターの採用により、最適なビームと配光を実現しています。航空機グレードのアルミ削りだしボディーによるヘビーデューティーな3m耐衝撃。雨の中でも安心な防滴構造や充実したアフターサービス等、純プロ仕様のフラッシュライトに仕上がっています。

アズワン品番62-2930-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする