エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
アトモス気象計 ギフトボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116273
品番
BM-727
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)
285×120×38
質量(g)
520
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
0〜100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×38×285
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-04
RoHS指令(10物質対応)
対応