エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116569
品番
CM-6381
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。快適コントロールに便利
寸法(mm)
140×29
質量(g)
230(ディスプレイ箱)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20〜40
湿度測定範囲(%)
10〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×29×140
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-22
RoHS指令(10物質対応)
対応