エンペックス気象計
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39116788
品番
TM-2880
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別
生活管理温湿度計
寸法(mm)
120×112×40
質量(g)
110(ブリスター)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×40×120
設置方法
置き掛け兼用
アズワン品番
61-6865-80
RoHS指令(10物質対応)
対応