TAP-PSC3N プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライ 39119062

TAP-PSC3N プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライ 39119062
TAP-PSC3N プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライ 39119062
TAP-PSC3N プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライ 39119062

プラグ安全カバー(3P用、2個入り)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード39119062品番TAP-PSC3N
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

トラッキングによるコンセント火災を予防できます。

材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37適合プラグ3P接地付き電源プラグアズワン品番64-0866-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39119062
2020-10-22
用途: プラグに
製造業

電子レンジなどの大きいプラグにぴったり合い、とても良かったです。

対象商品 : 39119062
2019-08-29
用途: ホコリの多いところ
製造業

レンジのコンセントにぴったり合いました。隙間の出来やすいところで心配だったのですがこれで安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする