曜日別特売
5201S 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ) 39119525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5201S 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ) 39119525
5201S 複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ) 39119525

複列アンギュラ玉軸受 5200番台

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)12外径D(Φmm)32注文コード39119525品番5201S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)12外径D(Φmm)32幅B(mm)15.9面取寸法r(mm)0.6(最小)参考質量(g)60材質(本体)高炭素クロム軸受鋼作用点a(mm)16.7基本動定格荷重Cr(N)10500基本静定格荷重Cor(N)5800JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000許容回転速度(min-1) 油潤滑20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00339105
2021-11-11
用途: モーターのベアリング交換に使用
タカダ工業卸売・小売業

大手メーカーの商品なので、安心して使用でき、特には問題も起こらなかったです。

対象商品 : 00339087
2017-09-21
用途: コイル材をレベラー迄誘導するときに材料に傷がつかないよう案内役に使用してます。
株式会社横山工業製作所製造業

一般的なベアリングですのでそれに応じた使い方うをしてますので、特に考えたことはありません。

対象商品 : 00342526
2017-06-06
用途: 水上オートバイのポンプの軸受け

水上オートバイのポンプオーバーホール時に使っていますが、
残念ながら両面シールが欲しかったのですが、
無かったのでグリス詰め詰めで水の浸入を防いでます。
両面シールのも取り扱って下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08820646
2016-09-11
用途: オートバイのクラッチ関係に使用。
Drag On自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度はなかなか壊れてしまう部分ではないので少ないが数個は御社に在庫していただきたいです。なんでもあるものだと思い自社で在庫していなかったので困っております。商品にはもちろん大変よいとの感想しかありません。

対象商品 : 00342526
2015-07-24
用途: オフセット印刷機
株式会社Jパック

使いやすいです

対象商品 : 00339096
2015-06-01
用途: 機械の部品交換

有名メーカー品を安く購入できるのが魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする