MOCKBY-05H ボアアップシリンダーキット KJT 39119963

MOCKBY-05H ボアアップシリンダーキット KJT 39119963 MOCKBY-05H ボアアップシリンダーキット KJT 39119963 MOCKBY-05H ボアアップシリンダーキット KJT 39119963

ボアアップシリンダーキット

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39119963 品番MOCKBY-05H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番4VP-E1311-10(シリンダー)、4VP-E1631-10-A0(ピストン) サイズ56mm 適合車種グランドAXIS100(5FA) 、BWs100(4VP)
注意
※MOCKBY-05Hのみヘッド付になります。99年9月以降生産車(排ガス規制モデル)はマフラー交換が必要です(MOCKBY-01のみ)。レッツ・ストリートマジックに取り付けの際はEXガスケットはセピア用をご使用ください(MOCKBS-01のみ)。輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39119997
2018-09-12
用途:
ボアアップしたかった
製造業

作業は簡単に出来ましたが、どのぐらいもつのかはまだ不明です。
混合比を多めにして様子見です。

2人が参考にしています
対象商品:
39119945
2019-06-27
用途:
エンジンのメンテナンス
ボディーショップS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も手頃で作業もしやすかった。また機会ありましたら買いたい商品ですね

2人が参考にしています
対象商品:
39119997
2017-12-10
用途:
焼き付いたので、交換した

ファーストリングは、「R」の刻印と内側に向かってテーパーがあります。セカンドリングは刻印もなく、ストレートです。「上記セットに組み込まれるピストンキットを調べて、リングは両方とも Rの刻印があります。上下どちらに組み込んでも大丈夫です。」との回答を頂きましたが、ピストンリングはそれぞれに目的があって形状が異なっています。組み込んで作動しましたが、余寿命が心配です。これから、結果が分かりますが、値段を考慮すれば、5,000km位乗れれば満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
39119945
2016-03-10
用途:
スーパージョグZのボアUP(68CC)

メインジェット85#でエアクリーナー開口面積2倍位にして使用中。ハイスピードプーリーとレーシングCDIの併用で走りはかなり満足のゆくものになっています。(個人的な主観)慣らしは20:1〜25:1の混合ガスも併用して丁寧にやりました。2年半くらい使用していますが壊れてません。今回はスペアパーツとして同じ商品を購入しました。燃費も36〜40km/lとライブディオの倍くらい走ります。

7人が参考にしています
対象商品:
39119945
2016-08-18
用途:
修理(オーバーホール)
建設業・工事業

やはり海外製のクオリティーなので、シリンダー・ピストンのバリ取り面取りはやった方がいいかと思います。
クリアランスの精度も信用できないので慣らし運転は絶対した方が良いかと
キャブセッティングできない方は手を出さないほうが良いかとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
39119997
2014-07-10
用途:
レッツ2補修用に

走行約6000kmほどでピストンに亀裂が入りました。安いので仕方ないかもしれませんが、もう少しピストンの強度を上げて欲しいです。

7人が参考にしています
対象商品:
39119997
2013-11-14
用途:
古い単車が
松岡電気 様

古い単車が新車のように、調子よくよみがえりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする