スナップインバルブ(耐熱コア)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39120496 品番TR-415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

タイヤバルブの交換用に。

材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ16 全長(mm)43 タイプ耐熱コア 最大使用圧力(kPa)約450 用途トラック用 仕様カバー付 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)24/19
注意
※エアバルブキャップにパッキンは付属されておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
チューブタイヤ用ホイールに使用

2ストジムニーのチューブタイヤ用鉄チンホイールに、チューブレスタイヤを履くときに使用しました。トラックを扱わないタイヤ店には在庫していない店舗が多いので、ここで購入できて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39120496
2024-02-08
用途:
ホイールメンテ
卸売・小売業

バラでの購入が出来るので、助かります。

数十個単位いでの購入が出来ればなお便利です。

対象商品:
39120496
2023-12-01
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

トラクタータイヤの交換用に購入。16mmを捜すのが大変ですがこちらで安く購入出来て助かりました。

対象商品:
39120496
2023-09-28
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度はあまりありませんが、たまに必要な時があり、単品で出るので助かっています。

対象商品:
39120496
2022-07-05
用途:
Z1000LTDリアタイヤのチューブレス化に

Z1000LTDのリアホイールのバルブホールは直径16oもあり、一般的なバルブではそのまま通り抜けてしまうレベルでした。そんなサイズは今まで見たことが無かったのですがモノタロウさんで当商品を発見。無事チューブレス化できました。

対象商品:
39120496
2022-04-22
用途:
自動車タイヤ交換
建設業・工事業

三菱ジープ純正ホイルに使用しました
バラ売りがあって非常に助かります

対象商品:
39120496
2021-10-07
用途:
トラックタイヤ交換時に

乗用車メインで作業しています。
TR415の交換頻度はかなり低いので、このようにばら売りで安く販売してくれると非常に助かります。ありがとうございます。

対象商品:
39120496
2022-06-02
用途:
農業機械の修理
有限会社吉村農機 様 (卸売・小売業)

純正品は、5倍の値段がするので、とても仕入れる気にはならない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする