KTL-590 タイヤラック アイリスオーヤマ 39120584 KTL-590 タイヤラック アイリスオーヤマ 39120584

タイヤラック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39120584 品番 KTL-590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。

材質パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ、ジョイントパーツ:ABS樹脂、ポリアセタール ブラック/ブラック 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×360×1270 使用の目安普通自動車用タイヤ(4本) トラスコ品番417-1080

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
タイヤの保管
教育・研究機関

12本の冬用タイヤの保管のため,これまでもタイヤラックを使用している。老朽化したため、1セットを購入したが、これまでのねじ式に比べ、短時間で組み立てることができた。

対象商品:
39120584
2021-12-28
用途:
夏タイヤ付きホイール保管
卸売・小売業

夏タイヤを履いた15インチワイヤーホイールを4本積んでます。
結構ホイールが重いはずですが平気です。
安い、組み立て簡単(工具不要)で大変満足です。

対象商品:
39120584
2020-05-16
用途:
タイヤ保管
その他業種

組み立てが簡単なわりにしっかりしている。保管場所を選ばない。

対象商品:
39120584
2018-06-12
用途:
スタットレスタイヤの収納に購入しました。
その他業種

組み立てが思ったより簡単で助かりました。
2セット購入し、家の外がすっきりしました。
廉価で優れものだと思います。

対象商品:
39120575
2017-04-07
用途:
フォークリフト予備タイヤの保管
運輸・通信業

省スペースで保管が必須であり、且つ2.5dリフトのタイヤ(ホイール組付済)は乗用車タイヤより重量が有る為、強度に少し不安が有った。
実際に組み立てて使用した感じは全く問題ない。
組み立ても比較的簡単で軽量。省スペース化も出来たので申し分無し。
満足しています。

対象商品:
39120575
2018-01-30
用途:
薪ストッカーとして
その他業種

箱を開いたときに、部品の数の多さに驚きましたが、大きさ別に並べ替えてから組み立てを始めると、間違いようがなく、組み立ては簡単です
そのわりに、組み上がると思っていたより堅牢で、ブレースがないにも関わらず安定感があります
本来の用途ではなく、薪ストーブ用の燃料である廃材を保管するために使用しており、2台目も購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする