アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの タイヤラック・タイヤカバー
アイリスオーヤマの タイヤラック
ステンレスタイヤラック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39120602
品番
KSL-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
トラスコ品番
404-8016
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
質量(kg)
3.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×1080
収納量
(目安)軽自動車用タイヤ4本