平歯車キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード39120681 品番GCU-S
参考基準価格(税別)¥42,590 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。

種別平歯車 用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 質量(kg)約1 取付け方法平行軸(二段) 使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個 歯数比1.89
注意
※動力伝達用ではありません。歯車見本としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする