※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39122973 品番 PS1-100J16
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ボス径B(Φmm)40 歯幅E(mm)10 基準円直径C(Φmm)100 歯先円直径D(Φmm)102 穴径A(Φmm)16 ボス長F(mm)10 全長G(mm)20 モジュール1 歯数100 種別平歯車 材質MC901 形状S1K 質量(kg)0.1 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度115〜120HRR 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0〜0.36(理論値) 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):4.27(0.44) 歯切基準面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39123122
2018-12-13
用途:
計器の自動移動用
製造業

長年の使用でいつの間にか摩耗していました、若干の歯は残っていたので気づくのが遅れていましたが補修部門に修理依頼しても純正部品の手持ちが無く、取引商社に依頼してはとの返答でした。購入経験のあったもノタロウで調べると価格納期も満足でき即購入しています、取付時の制度もばっちりで無事交換できました。

対象商品:
39123052
2014-02-27
用途:
野球用ボールトスマシン

廃盤でアフターの利かなくなった機器が復活できました!命のギアです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする