※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 到達圧力(Pa)1500 アズワン品番61-7667-88 注文コード39129485 品番N816.3KN.18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥162,000
この商品は到達圧力・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

電源AC 電圧(V)230(50Hz) 到達圧力(Pa)1500 流量(L/min)16 吐出口径(ID)Φ6mm アズワン品番61-7667-88 吸込口径(ID)Φ6mm ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39129485 N816.3KN.18 39129494 N816.3KT.18 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF 1個 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする