※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全373種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39135887
品番
SS2.5-28J25
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):144(14.7)
歯面強さ(参考値):11.7(1.20)
ボス径B(Φmm)
60
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
70
歯先円直径D(Φmm)
75
穴径A(Φmm)
25
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
37
モジュール
2.5
歯数
28
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S1K
質量(kg)
0.87
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.16〜0.34(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。