※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS2.5-35J30 SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39136474 SS2.5-35J30 SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39136474

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39136474 品番 SS2.5-35J30
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):194(19.8)
歯面強さ(参考値):18.8(1.92)
ボス径B(Φmm)70 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)87.5 歯先円直径D(Φmm)92.5 穴径A(Φmm)30 ボス長F(mm)12 全長G(mm)37 モジュール2.5 歯数35 種別平歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)1.32 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.16〜0.34(理論値) 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39134907
2019-02-12
用途:
機械のメンテナンス
昭和工作所 様 (製造業)

キー溝加工済みの完成品なので とてもたすかります。これからも利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする