SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 穴径A(Φmm)10 注文コード39138522 品番SS2-13J10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020
この商品は歯数・穴径Aなど485種類から選べます 他の種類を見る
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):21(2.14)
歯面強さ(参考値):1.07(0.11)
ボス径B(Φmm)20 歯幅E(mm)20 基準円直径C(Φmm)26 歯先円直径D(Φmm)30 穴径A(Φmm)10 ボス長F(mm)10 全長G(mm)30 モジュール2 歯数13 種別平歯車 材質S45C 形状S1T2 質量(kg)0.087 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.12〜0.26(理論値) 公差AH7 歯切基準面穴(H7)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39141252
2020-09-20
用途:
機械部品の取り替え
ハイランド アンティーク 様

今回は、そんなに連続、高回転する所ではなかったので、この目的には十分でした。 低コストに押さえることが出来て良かったです。

対象商品:
39138504
2019-08-13
用途:
太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。塗装時等にゆっくり回転させる時に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

しっとりと重量が有り、頑丈で良い作業が出来そうです。改善点を強いてあげるなら価格を下げていただきたい・・・くらいでしょうか。

対象商品:
39138583
2016-08-10
用途:
機械のメンテナンスに使用
岡本テック 様

希望どおりの追加工で素早く対応していただき満足しています。

対象商品:
39138583
2014-07-10
用途:
機械の修理
建設業・工事業

価格・品質とも満足しています。また引き続き購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする