SS2-23J20 SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39139012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS2-23J20 SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39139012
SS2-23J20 SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39139012

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数23
23
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
80
84
85
88
90
95
100
120
12
13
14
15
16
17
18
19
20
穴径A(Φmm)20
内容量1個注文コード39139012品番SS2-23J20
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):56.3(5.74)
歯面強さ(参考値):3.86(0.39)
ボス径B(Φmm)37歯幅E(mm)20基準円直径C(Φmm)46歯先円直径D(Φmm)50穴径A(Φmm)20ボス長F(mm)10全長G(mm)30モジュール2歯数23種別平歯車材質S45C形状S1K質量(kg)0.27表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.30(理論値)公差AH7歯切基準面穴(H7)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39141252
2020-09-20
用途: 機械部品の取り替え
ハイランド アンティーク

今回は、そんなに連続、高回転する所ではなかったので、この目的には十分でした。 低コストに押さえることが出来て良かったです。

対象商品 : 39138504
2019-08-13
用途: 太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。塗装時等にゆっくり回転させる時に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

しっとりと重量が有り、頑丈で良い作業が出来そうです。改善点を強いてあげるなら価格を下げていただきたい・・・くらいでしょうか。

対象商品 : 39138583
2016-08-10
用途: 機械のメンテナンスに使用
岡本テック

希望どおりの追加工で素早く対応していただき満足しています。

対象商品 : 39138583
2014-07-10
用途: 機械の修理
建設業・工事業

価格・品質とも満足しています。また引き続き購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする