SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数100 穴径A(Φmm)30 注文コード39142896 品番SS3-100J30
参考基準価格(税別)¥54,180 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は歯数・穴径Aなど368種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):983(100)
歯面強さ(参考値):261(26.6)
ボス径B(Φmm)100 歯幅E(mm)30 基準円直径C(Φmm)300 歯先円直径D(Φmm)306 穴径A(Φmm)30 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 モジュール3 歯数100 種別平歯車 材質S45C 形状S4K 質量(kg)10.7 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.26〜0.52(理論値) 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする