KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
120
穴径A(Φmm)
30
注文コード
39142957
品番
SS3-120J30
参考基準価格(税別)
¥76,210
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・穴径A
など
368
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):1200(123)
歯面強さ(参考値):386(39.4)
ボス径B(Φmm)
130
歯幅E(mm)
30
基準円直径C(Φmm)
360
歯先円直径D(Φmm)
366
穴径A(Φmm)
30
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
モジュール
3
歯数
120
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S4K
質量(kg)
15.5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級(相当品)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.26〜0.52(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴(H7)
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。