115 カラーラボジャッキ スイスボーイ 39144709

カラーラボジャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
最高高さ(mm)278
最低高さ(mm)80
内容量1個注文コード39144709品番115
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。

最高高さ(mm)278最低高さ(mm)80材質アルミアズワン品番61-9631-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする