SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 穴径A(Φmm)20 注文コード39147875 品番SSG1.5-48J20
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は歯数・穴径Aなど228種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):52(5.31)
歯面強さ(参考値):43.4(4.42)
ボス径B(Φmm)50 歯幅E(mm)15 基準円直径C(Φmm)72 歯先円直径D(Φmm)75 穴径A(Φmm)20 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 モジュール1.5 歯数48 種別平歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.62 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品) 歯面硬度45〜55HRC 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)0.10〜0.18(理論値) 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする