SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数64 穴径A(Φmm)30 注文コード39148304 品番SSG1.5-64J30
参考基準価格(税別)¥14,320 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は歯数・穴径Aなど228種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):67.9(6.92)
歯面強さ(参考値):73.2(7.46)
ボス径B(Φmm)60 歯幅E(mm)15 基準円直径C(Φmm)96 歯先円直径D(Φmm)99 穴径A(Φmm)30 ボス長F(mm)14 全長G(mm)29 モジュール1.5 歯数64 種別平歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.99 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級(相当品) 歯面硬度45〜55HRC 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)0.10〜0.18(理論値) 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする