超音波式ガス濃度計 US-T

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39149365 品番US-1-He/Air
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。

付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台 種別He/Air 質量(kg)【計器】約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く) アナログ出力DC4-20mA 測定範囲(%)0〜50He 温度【サンプル】常温(50℃ max.) 時間【始動】約10秒 流量(L/min)【サンプル】0.5〜2.0 測定ガスHeとAirの混合ガス 圧力(kPa)【サンプル】大気圧〜+20 応答速度90%応答 約10秒 周囲温度(℃)5〜45 電源供給本体 DC11V〜48V、ACアダプタ AC100〜240V 50/60Hz 配管接続口径出入口 Rc1/4 アズワン品番62-2690-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※HeとAir以外のガスが入った場合、正確な濃度測定ができません。※50%を超えるHeが入った場合にも、正確な濃度出力をしません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする