付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台
種別He/N2
質量(kg)【計器】約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)
アナログ出力DC4-20mA
測定範囲(%)0〜50He
温度【サンプル】常温(50℃ max.)
時間【始動】約10秒
流量(L/min)【サンプル】0.5〜2.0
測定ガスHeとN2の混合ガス
圧力(kPa)【サンプル】大気圧〜+20
応答速度90%応答 約10秒
周囲温度(℃)5〜45
電源供給本体 DC11V〜48V、ACアダプタ AC100〜240V 50/60Hz
配管接続口径出入口 Rc1/4
アズワン品番62-2690-52