曜日別特売
MGGLB20-45-A93L MG Series(MGGLB20) SMC 39149513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB20-45-A93L MG Series(MGGLB20) SMC 39149513
MGGLB20-45-A93L MG Series(MGGLB20) SMC 39149513

MG Series(MGGLB20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)45オートスイッチ種類A93注文コード39149513品番MGGLB20-45-A93L
参考基準価格(税別)¥51,260販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする