曜日別特売
MGGLB20-50-M9BL MG Series(MGGLB20) SMC 39149775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLB20-50-M9BL MG Series(MGGLB20) SMC 39149775
MGGLB20-50-M9BL MG Series(MGGLB20) SMC 39149775

MG Series(MGGLB20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9B注文コード39149775品番MGGLB20-50-M9BL
参考基準価格(税別)¥53,460販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする